曜日別特売

[極太]油性マジックインキ

[極太]油性マジックインキ - エスコ[極太]油性マジックインキ - エスコ[極太]油性マジックインキ - エスコ
(2件のレビュー)

油性。ロングライフ分別回収。

材質【キャツプ・ホルダー】PBT、【ペン先】ポリエステル、【軸】ガラス全長(mm)165質量(g)69線幅(mm)10×18内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48568259EA765MJ-232空色
オープン
395
435(税込)
当日出荷
48568286EA765MJ-235
オープン
395
435(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
48568295EA765MJ-236
オープン
395
435(税込)
当日出荷
48568250EA765MJ-231
オープン
取扱い終了
返品不可
48568268EA765MJ-233
オープン
取扱い終了
返品不可
48568277EA765MJ-234
オープン
取扱い終了
返品不可
48568304EA765MJ-237
オープン
取扱い終了
返品不可
48568320EA765MJ-238
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: ガラスに書く為
安房運輸株式会社

主にガラス素材に使用しています。
極太なので、遠くからでも読み取りができ大変助かっています。

対象商品 : 48568250
2024-05-25
用途: 塗装後修理
柴垣木工所製造業

書きやすくはみ出ることがないから2度塗りしなくてもいいから仕事が捗る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする