エスコ
[細字]マジックインキ
油性。細字。
材質
【キャツプ】PBT、【ペン先】アクリル、【軸】アルミ
線幅(mm)
1.0~1.5
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48568338
EA765MJ-241
黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫
オープン
¥
940
¥
1,034
(税込)
当日出荷
48568347
EA765MJ-242
黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫・黄緑・黄土・空色・桃色
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
48568356
EA765MJ-243
黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫・黄緑・黄土・空色・桃色・鴬色・薄橙・焦茶・灰色
オープン
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください