曜日別特売

燃焼空気温度用センサー

燃焼空気温度用センサー - エスコ

取り回しやすい仕様 (浸漬深度60 mm、ケーブル長さ2.2 m)。燃焼排ガス測定または微粒子測定における、燃焼空気温度を正確に測るプローブです。

付属品燃焼空気温度プローブ (60 mmプローブシャフト)、固定用コーン測定範囲(℃)0~100ケーブル長(m)2.2シャフト長さ(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48568636EA770TB-45
オープン
25,000
27,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする