エスコ
フェイスプロテクター
直被型。レンズの上げ下げが簡単にできます。
材質
【ヘッドギア】ナイロン樹脂、【フェイスガード】ポリカーボネート
寸法(mm)
【フェイスガード】200×200
頭囲(cm)
53~63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48568810
EA800PB-35
オープン
¥
8,650
¥
9,515
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください