エスコ
ストレートドリル
シンニング付。
用途
【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。
材質
Co-HSS(コバルトハイス)
先端角(°)
130
バスケットに入れる
76
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
溝長(mm)
刃先径(Φmm)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48569774
EA824FC-6.1
1パック(10本)
101
63
6.1
10
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569790
EA824FC-6.2
1パック(10本)
101
63
6.2
10
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569799
EA824FC-6.3
1パック(10本)
101
63
6.3
10
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569808
EA824FC-6.4
1パック(10本)
101
63
6.4
10
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569817
EA824FC-6.5
1パック(10本)
101
63
6.5
10
オープン
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569826
EA824FC-6.6
1パック(10本)
101
63
6.6
10
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569835
EA824FC-6.7
1パック(10本)
101
63
6.7
10
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569844
EA824FC-6.8
1パック(10本)
109
69
6.8
10
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569860
EA824FC-6.9
1パック(10本)
109
69
6.9
10
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569869
EA824FC-7.0
1本(10本)
109
69
7
10
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569878
EA824FC-7.1
1本(5本)
109
69
7.1
5
オープン
¥
7,380
¥
8,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569887
EA824FC-7.2
1本(5本)
109
69
7.2
5
オープン
¥
7,380
¥
8,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569896
EA824FC-7.3
1本(5本)
109
69
7.3
5
オープン
¥
7,380
¥
8,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569905
EA824FC-7.4
1本(5本)
109
69
7.4
5
オープン
¥
7,380
¥
8,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569914
EA824FC-7.5
1本(5本)
109
69
7.5
5
オープン
¥
6,770
¥
7,447
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569930
EA824FC-7.6
1パック(5本)
117
75
7.6
5
オープン
¥
8,960
¥
9,856
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569939
EA824FC-7.7
1パック(5本)
117
75
7.7
5
オープン
¥
8,960
¥
9,856
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569948
EA824FC-7.8
1パック(5本)
117
75
7.8
5
オープン
¥
8,960
¥
9,856
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569957
EA824FC-7.9
1パック(5本)
117
75
7.9
5
オープン
¥
8,960
¥
9,856
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569966
EA824FC-8.0
1パック(5本)
117
75
8
5
オープン
¥
8,110
¥
8,921
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569975
EA824FC-8.1
1パック(5本)
117
75
8.1
5
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
48569984
EA824FC-8.2
1パック(5本)
117
75
8.2
5
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570000
EA824FC-8.3
1パック(5本)
117
75
8.3
5
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570009
EA824FC-8.4
1パック(5本)
117
75
8.4
5
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570018
EA824FC-8.5
1パック(5本)
117
75
8.5
5
オープン
¥
9,160
¥
10,076
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570027
EA824FC-8.6
1パック(5本)
125
81
8.6
5
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570036
EA824FC-8.7
1パック(5本)
125
81
8.7
5
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570045
EA824FC-8.8
1パック(5本)
125
81
8.8
5
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570054
EA824FC-8.9
1パック(5本)
125
81
8.9
5
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570070
EA824FC-9.0
1パック(5本)
125
81
9
5
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570079
EA824FC-9.1
1パック(5本)
125
81
9.1
5
オープン
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570088
EA824FC-9.2
1パック(5本)
125
81
9.2
5
オープン
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570097
EA824FC-9.3
1パック(5本)
125
81
9.3
5
オープン
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570106
EA824FC-9.4
1パック(5本)
125
81
9.4
5
オープン
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570115
EA824FC-9.5
1パック(5本)
125
81
9.5
5
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570124
EA824FC-9.6
1パック(5本)
133
87
9.6
5
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570140
EA824FC-9.7
1パック(5本)
133
87
9.7
5
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570149
EA824FC-9.8
1パック(5本)
133
87
9.8
5
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570158
EA824FC-9.9
1パック(5本)
133
87
9.9
5
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570167
EA824FC-10.0
1パック(5本)
133
87
10
5
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570176
EA824FC-10.1
1パック(5本)
133
87
10.1
5
オープン
¥
16,500
¥
18,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570185
EA824FC-10.2
1パック(5本)
133
87
10.2
5
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570194
EA824FC-10.3
1パック(5本)
133
87
10.3
5
オープン
¥
16,500
¥
18,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570210
EA824FC-10.4
1パック(5本)
133
87
10.4
5
オープン
¥
16,500
¥
18,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570219
EA824FC-10.5
1パック(5本)
133
87
10.5
5
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570228
EA824FC-10.6
1パック(5本)
142
94
10.6
5
オープン
¥
18,300
¥
20,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570237
EA824FC-10.7
1パック(5本)
142
94
10.7
5
オープン
¥
18,300
¥
20,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570246
EA824FC-10.8
1パック(5本)
142
94
10.8
5
オープン
¥
18,300
¥
20,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570255
EA824FC-10.9
1パック(5本)
142
94
10.9
5
オープン
¥
18,300
¥
20,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
48570264
EA824FC-11.0
1パック(5本)
142
94
11
5
オープン
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ