曜日別特売

ストレートドリル

ストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコストレートドリル - エスコ

シンニング付。

用途【対応被削材】鉄。
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
全長(mm)
先端角(°)
入数(本)
刃先外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48570535EA824FK-6.11パック(10本)HSS(ハイス)101118106.1
オープン
2,940
3,234(税込)
翌日出荷
返品不可
48570544EA824FK-6.21パック(10本)HSS(ハイス)101118106.2
オープン
2,940
3,234(税込)
翌日出荷
返品不可
48570560EA824FK-6.31パック(10本)HSS(ハイス)101118106.3
オープン
2,940
3,234(税込)
翌日出荷
返品不可
48570569EA824FK-6.41パック(10本)HSS(ハイス)101118106.4
オープン
2,940
3,234(税込)
翌日出荷
返品不可
48570578EA824FK-6.51パック(10本)HSS(ハイス)101118106.5
オープン
2,630
2,893(税込)
翌日出荷
返品不可
48570587EA824FK-6.61パック(10本)HSS(ハイス)101118106.6
オープン
3,640
4,004(税込)
翌日出荷
返品不可
48570596EA824FK-6.71パック(10本)HSS(ハイス)101118106.7
オープン
3,640
4,004(税込)
翌日出荷
返品不可
48570605EA824FK-6.81パック(10本)HSS(ハイス)109118106.8
オープン
3,150
3,465(税込)
翌日出荷
返品不可
48570614EA824FK-6.91パック(10本)HSS(ハイス)109118106.9
オープン
3,640
4,004(税込)
翌日出荷
返品不可
48570630EA824FK-7.01パック(10本)HSS(ハイス)109118107
オープン
3,150
3,465(税込)
8日以内出荷
返品不可
48570639EA824FK-7.11パック(10本)HSS(ハイス)109118107.1
オープン
4,210
4,631(税込)
翌日出荷
返品不可
48570648EA824FK-7.21パック(10本)HSS(ハイス)109118107.2
オープン
4,210
4,631(税込)
翌日出荷
返品不可
48570657EA824FK-7.31パック(10本)HSS(ハイス)109118107.3
オープン
4,210
4,631(税込)
翌日出荷
返品不可
48570666EA824FK-7.41パック(10本)HSS(ハイス)109118107.4
オープン
4,210
4,631(税込)
翌日出荷
返品不可
48570675EA824FK-7.51パック(10本)HSS(ハイス)109118107.5
オープン
3,640
4,004(税込)
翌日出荷
返品不可
48570684EA824FK-7.61パック(10本)HSS(ハイス)117118107.6
オープン
5,130
5,643(税込)
翌日出荷
返品不可
48570700EA824FK-7.71パック(10本)HSS(ハイス)117118107.7
オープン
5,130
5,643(税込)
翌日出荷
返品不可
48570709EA824FK-7.81パック(10本)HSS(ハイス)117118107.8
オープン
5,130
5,643(税込)
翌日出荷
返品不可
48570718EA824FK-7.91パック(10本)HSS(ハイス)117118107.9
オープン
5,130
5,643(税込)
翌日出荷
返品不可
48570727EA824FK-8.01パック(10本)HSS(ハイス)117118108
オープン
4,470
4,917(税込)
翌日出荷
返品不可
48570736EA824FK-8.11パック(10本)HSS(ハイス)117118108.1
オープン
5,430
5,973(税込)
翌日出荷
返品不可
48570745EA824FK-8.21パック(10本)HSS(ハイス)117118108.2
オープン
5,430
5,973(税込)
翌日出荷
返品不可
48570754EA824FK-8.31パック(10本)HSS(ハイス)117118108.3
オープン
5,430
5,973(税込)
翌日出荷
返品不可
48570770EA824FK-8.41パック(10本)HSS(ハイス)117118108.4
オープン
5,430
5,973(税込)
翌日出荷
返品不可
48570779EA824FK-8.51パック(10本)HSS(ハイス)117118108.5
オープン
4,690
5,159(税込)
翌日出荷
返品不可
48570788EA824FK-8.61パック(10本)HSS(ハイス)125118108.6
オープン
6,090
6,699(税込)
翌日出荷
返品不可
48570797EA824FK-8.71パック(10本)HSS(ハイス)125118108.7
オープン
6,090
6,699(税込)
翌日出荷
返品不可
48570806EA824FK-8.81パック(10本)HSS(ハイス)125118108.8
オープン
6,090
6,699(税込)
翌日出荷
返品不可
48570815EA824FK-8.91パック(10本)HSS(ハイス)125118108.9
オープン
6,090
6,699(税込)
翌日出荷
返品不可
48570824EA824FK-9.01パック(10本)HSS(ハイス)125118109
オープン
5,260
5,786(税込)
翌日出荷
返品不可
48570840EA824FK-9.11パック(10本)HSS(ハイス)125118109.1
オープン
6,570
7,227(税込)
翌日出荷
返品不可
48570849EA824FK-9.21パック(10本)HSS(ハイス)125118109.2
オープン
6,570
7,227(税込)
翌日出荷
返品不可
48570858EA824FK-9.31パック(10本)HSS(ハイス)125118109.3
オープン
6,570
7,227(税込)
翌日出荷
返品不可
48570867EA824FK-9.41パック(10本)HSS(ハイス)125118109.4
オープン
6,570
7,227(税込)
翌日出荷
返品不可
48570876EA824FK-9.51パック(10本)HSS(ハイス)125118109.5
オープン
5,700
6,270(税込)
翌日出荷
返品不可
48570885EA824FK-9.61パック(10本)HSS(ハイス)133118109.6
オープン
7,360
8,096(税込)
翌日出荷
返品不可
48570894EA824FK-9.71パック(10本)HSS(ハイス)133118109.7
オープン
7,360
8,096(税込)
翌日出荷
返品不可
48570910EA824FK-9.81パック(10本)HSS(ハイス)133118109.8
オープン
7,360
8,096(税込)
翌日出荷
返品不可
48570919EA824FK-9.91パック(10本)HSS(ハイス)133118109.9
オープン
7,360
8,096(税込)
翌日出荷
返品不可
48570928EA824FK-10.01パック(10本)HSS(ハイス)1331181010
オープン
6,400
7,040(税込)
翌日出荷
返品不可
48570937EA824FK-10.11パック(5本)HSS(ハイス)133118510.1
オープン
3,880
4,268(税込)
翌日出荷
返品不可
48570946EA824FK-10.21パック(5本)HSS(ハイス)133118510.2
オープン
3,880
4,268(税込)
翌日出荷
返品不可
48570955EA824FK-10.31パック(5本)HSS(ハイス)133118510.3
オープン
3,880
4,268(税込)
翌日出荷
返品不可
48570964EA824FK-10.41パック(5本)HSS(ハイス)133118510.4
オープン
3,880
4,268(税込)
翌日出荷
返品不可
48570980EA824FK-10.51パック(5本)HSS(ハイス)133118510.5
オープン
3,370
3,707(税込)
翌日出荷
返品不可
48570989EA824FK-10.61パック(5本)HSS(ハイス)142118510.6
オープン
4,210
4,631(税込)
翌日出荷
返品不可
48570998EA824FK-10.71パック(5本)HSS(ハイス)142118510.7
オープン
4,210
4,631(税込)
翌日出荷
返品不可
48571007EA824FK-10.81パック(5本)HSS(ハイス)142118510.8
オープン
4,210
4,631(税込)
翌日出荷
返品不可
48571016EA824FK-10.91パック(5本)HSS(ハイス)142118510.9
オープン
4,210
4,631(税込)
翌日出荷
返品不可
48571025EA824FK-11.01パック(5本)HSS(ハイス)142118511
オープン
3,880
4,268(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする