エスコ
[丸軸]カウンターシンク
TiNコーティングにより耐久性があります。
用途
【対応被削材】スチール(<800mm
2
)、プラスチック。
材質
HSS(TiNコーティング)
刃数
3
先端角(°)
90
内容量
1本
全22種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
40
45
50
56
60
63
67
71
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48572048
EA827FE-104
40
4
4.3
オープン
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572057
EA827FE-105
40
4
5
オープン
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572066
EA827FE-106
45
5
6
オープン
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572075
EA827FE-106B
45
5
6.3
オープン
¥
2,120
¥
2,332
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572084
EA827FE-107
50
6
7
オープン
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48572100
EA827FE-107B
50
6
7.3
オープン
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572109
EA827FE-108
50
6
8
オープン
¥
2,470
¥
2,717
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572118
EA827FE-108B
50
6
8.3
オープン
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572127
EA827FE-109
50
6
9.4
オープン
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572136
EA827FE-110
50
6
10
オープン
¥
3,070
¥
3,377
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572145
EA827FE-110B
50
6
10.4
オープン
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572154
EA827FE-111
56
8
11.5
オープン
¥
3,270
¥
3,597
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572170
EA827FE-112
56
8
12
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572179
EA827FE-112B
56
8
12.4
オープン
¥
3,220
¥
3,542
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572188
EA827FE-115
60
10
15
オープン
¥
3,840
¥
4,224
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572197
EA827FE-116
60
10
16.5
オープン
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572206
EA827FE-119
63
10
19
オープン
¥
5,160
¥
5,676
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572215
EA827FE-120
63
10
20.5
オープン
¥
5,210
¥
5,731
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572224
EA827FE-123
67
10
23..0
オープン
¥
6,370
¥
7,007
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572240
EA827FE-125
67
10
25
オープン
¥
6,620
¥
7,282
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572249
EA827FE-128
71
12
28
オープン
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572258
EA827FE-131
71
12
31
オープン
¥
9,390
¥
10,329
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください