エスコ
ジグソーブレード
2枚入。
用途
鉄板(1~5mm)。
材質
ハイス鋼
全長(mm)
75
入数(枚)
2
山数
14
シャンク
Tシャンク
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48572364
EA854LD-22
オープン
¥
330
¥
363
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください