曜日別特売

レシプロソーブレード

レシプロソーブレード - エスコレシプロソーブレード - エスコレシプロソーブレード - エスコレシプロソーブレード - エスコレシプロソーブレード - エスコレシプロソーブレード - エスコ
用途鉄工用。入数(枚)3内容量1パック(3枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
山数
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48572538EA857LH-21コバルトハイス鋼15018鉄パイプ内径75
オープン
1,480
1,628(税込)
翌日出荷
返品不可
48572547EA857LH-22コバルトハイス鋼15014鉄パイプ内径75
オープン
1,480
1,628(税込)
翌日出荷
返品不可
48572556EA857LH-23コバルトハイス鋼20018鉄パイプ内径125
オープン
1,970
2,167(税込)
翌日出荷
返品不可
48572565EA857LH-24コバルトハイス鋼20014鉄パイプ内径125
オープン
1,970
2,167(税込)
翌日出荷
返品不可
48572574EA857LH-32ハイス鋼15018鉄パイプ内径75
オープン
1,310
1,441(税込)
翌日出荷
返品不可
48572590EA857LH-33ハイス鋼20018鉄パイプ内径125
オープン
1,540
1,694(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする