エスコ
レシプロソーブレード
用途
ステンレス用。
材質
コバルトハイス鋼
全長(mm)
150
入数(枚)
3
山数
18
切断能力(mm)
ステンレスパイプ内径50
内容量
1パック(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48572599
EA857LH-34
オープン
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください