エスコ
シダブラシ
ポリシャー用。替ブラシ。ワックス塗布床の洗浄、ツヤ出し用。
材質
【台】ポリプロピレン、【ブラシ】シダ(ヤシの木の皮)
毛丈(mm)
約55~60
板厚(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
規格(型)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48572644
EA899MY-18
125
295
12
オープン
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572660
EA899MY-19
153
450
14
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください