エスコ
長靴
軽量配合なのでゴム質も柔らかくて丈夫。ダブルラッセル裏布はハニカム構造で熱や湿気を素早く放出し、快適な履き心地が得られます。
材質
合成ゴム、【裏布】4mmダブルラッセル
色
ブラック
質量(g)
1330
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48572696
EA910LD-24.5A
24.5
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572705
EA910LD-25A
25
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572714
EA910LD-25.5A
25.5
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572730
EA910LD-26A
26
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572739
EA910LD-27A
27
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
48572748
EA910LD-28A
28
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください