曜日別特売

抗菌スリッパ

抗菌スリッパ - エスコ抗菌スリッパ - エスコ

抗菌剤を練り込んだ生地を使用しています。甲裏はやわらかいポリエステル生地なので、足を入れてもヒヤッとしません。底面の縫い取りに生地と同色の糸を使うなど、細かい所にもこだわりました。底かかと部分に滑り止め付き。

材質表地・底:PVC(抗菌剤入り)、甲裏:ポリエステル、滑り止め部:PVCサイズ(cm)23~25.5靴タイプスリッパ内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48572784EA910SY-6ココアブラウン
オープン
865
952(税込)
翌日出荷
返品不可
48572800EA910SY-7ブラック
オープン
865
952(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする