曜日別特売

プラダンボックス(マジックテープ付)

プラダンボックス(マジックテープ付) - エスコ

マジックテープ付の為、しっかりと閉じることができます。不使用時はコンパクトに折りたたむことができます。A4用紙がゆったり収まります。EA911BD-61(A3サイズ)の上に、EA911BD-60(A4サイズ)を2つ載せることができます。

形状プラダン材質ポリプロピレン厚さ(mm)【プラダン】5外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)323×223×300外寸法・幅(mm)223外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)323内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48572809EA911BD-60【プラダン】5223323300
オープン
3,350
3,685(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする