エスコ
フレーム
S用。板材の切り口保護や補強フレームとしても使用可能です。
材質
PP・タルク
形状
プラダン
幅(mm)
10
長さ(m)
1
適合板厚(mm)
5
入数(本)
4
内容量
1束(4本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48572897
EA911BG-21
白
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
当日出荷
48572906
EA911BG-22
黒
オープン
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください