エスコ
フレーム
W用。板材の切り口保護や補強フレームとしても使用可能です。
材質
PP・タルク
形状
プラダン
幅(mm)
15
長さ(m)
1
適合板厚(mm)
10
入数(本)
4
内容量
1束(4本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48572915
EA911BG-23
白
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48572924
EA911BG-24
黒
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください