曜日別特売

荷物固定ストッパー(車内用)

荷物固定ストッパー(車内用) - エスコ

トランク内での収納袋などの転倒・散乱を防ぎ、安心して運転ができます。トランクの荷物整理の仕切りとして便利に使えます。底にある面ファスナーで荷物に合わせて固定が簡単にできます。南国の花プルメリア(Plumeria)をあしらったおしゃれなデザイン。

材質【本体】PP樹脂、【面ファスナー】ナイロン寸法(mm)340×130×180質量(g)250内容量1個
注意
※毛足の短いカーペットや平らではない部分には取り付かない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48572940EA912AK-31
オープン
1,670
1,837(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする