曜日別特売

スタンド看板用ウォーターウェイト

スタンド看板用ウォーターウェイト - エスコ

水4L×2ポケットで約8kgになります。水・砂などを入れて使います。左右の2ポケットタイプなので片側だけでも使用できます。取手付きで紐などで結ぶこともできます。重ね置きもできます。

材質【本体】PVC+ナイロン、【ベルト】ポリエステル、【キャップ】PVC寸法(mm)320×600質量(kg)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48572958EA915-1308
オープン
2,700
2,970(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする