曜日別特売

ニッパー型爪切り

ニッパー型爪切り - エスコ

カーブ刃。キャップ付。細かい作業ができ、バネの反発力を利用して軽い力でも一気に切れるため、足の爪など硬い爪・巻き爪・変形した爪に最適です。熟練の職人が一丁一丁刃付け・調整・検査を行い、快適な切れ味に仕上げています。

材質【刃部】ステンレス刃物鋼、【バネ】ステンレス、【キャップ】エラストマー全長(mm)107内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48573010EA916HH-28
オープン
2,320
2,552(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする