曜日別特売

洗剤用ポンプ(泡タイプ)

洗剤用ポンプ(泡タイプ) - エスコ

泡タイプ洗剤専用のディスペンサー。蓋が外れるので詰め替え・お手入れが簡単。置き場に困らないスタイリッシュな設計。

材質【容器・蓋】ABS樹脂、【パッキン】シリコーン、【泡ポンプ】ステンレス、【パイプ】ポリエチレン寸法(mm)70×95×170容量(mL)360質量(g)200耐用温度(℃)-40~90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48573107EA922CW-31
オープン
1,290
1,419(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする