エスコ
リュックサック
長めのリュックベルトで、大きな体格の人にもしっかりフィットします。ループベルト付(幅22mm)。防滴性に優れています。
材質
ナイロン210D、PUラミネート+TPU+牛革
寸法(mm)
290×100×420、【PC収納部】290×330
質量(kg)
0.9
ポケット
【前面ZIPポケット】メッシュポケット、オープンポケット×2、ペン挿し、キーハーネス、【メインルーム】メッシュファスナーポケット、オープンポケット×2、【ボトルポケット】、【ファスナーポケット】、【左側面ポケット】、【背面】PC収納ルーム、キャリーループ、ベルト収納
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48573220
EA927C-77
オープン
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください