エスコ
ダスターモップホルダー
糸が外しやすい両端くぼみ形状。
用途
EA928AB-325、-326、-337、-342用。EA928AB-140A~180C
材質
【ベース】アルミ、【ジョイント】ポリプロピレン
寸法(mm)
600×89
質量(g)
400
適合ハンドル
EA928AB-140A~180C
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48573265
EA928AB-329
オープン
¥
6,620
¥
7,282
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください