エスコ
モップ絞り器(抗ウイルス剤配合)
使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。
材質
【取手】PP、【タンク】PP、【ローラー】PVC、【ペダル】PP、【構成部品】スチール
寸法(mm)
【タンク】295×294×301
質量(kg)
2.3
容量(L)
12
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※全てのウイルスに効果があるわけではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48573317
EA928AY-206
オープン
¥
5,250
¥
5,775
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください