エスコ
ぞうきんワイパー(抗ウイルス剤配合)
使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※雑巾は付属しておりません。全てのウイルスに効果があるわけではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
ヘッド寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48573326
EA928AY-393
【ハンドル】スチールパイプ(Φ約19mm)、【プレート】PP、【ストッパー】ナイロン
1235
185×105
オープン
¥
2,570
¥
2,827
(税込)
翌日出荷
返品不可
48573335
EA928AY-394
【ハンドル】スチールパイプ(Φ約19mm)、【プレート】PP、【クリップ】ポリアセタール、【クッション】熱可塑性エラストマー
1110
255×100
オープン
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください