エスコ
造形補修剤セット(プラリペア)
第4類第一石油類(排水溶性)。ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
色
クリア
内容量(mL)
【液】100
内容量(g)
【粉】100
耐熱温度(℃)
100
硬化時間(分)
約5(25℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48573448
EA934BA-52
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください