エスコ
保存袋
開閉部は2種類のジッパーを使ったダブルジッパー仕様。丈夫な素材で、冷凍からレンジ解凍までOK。すっきりした書き込みラベルで、中身が見やすい。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.06
耐用温度(℃)
-70~100
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
厚さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48573640
EA944CP-1B
1箱(35枚)
【チャック下】189×177
0.06
35
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
翌日出荷
返品不可
48573649
EA944CP-2B
1パック(24枚)
【チャック下】273×268
0.06
24
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください