ターミナルコーン

ターミナルコーン - エスコ
用途EA947SBシリーズ用。材質長さ(mm)【つば部】10.5外径(Φmm)最大28最小内径(Φmm)19.5管の呼び【フレキ管】3/4接続サイズ(mm)【フレキ】22内容量1個
注意
※フレキの端末処理用として使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48573956EA947SZ-6
オープン
180
198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする