エスコ
ターミナルコーン(ステンレス製)
用途
EA947SBシリーズ用。
材質
SUS304
長さ(mm)
【つば部】10.5
外径(Φmm)
最大28
最小内径(Φmm)
19.5
管の呼び
【フレキ管】3/4
接続サイズ(mm)
【フレキ】22
内容量
1個
注意
※フレキの端末処理用として使用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48573990
EA947SZ-106
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください