エスコ
ターミナルコーン(ステンレス製)
用途
EA947SCシリーズ用。
材質
SUS304
長さ(mm)
【つば部】11
外径(Φmm)
最大35
最小内径(Φmm)
25.5
管の呼び
【フレキ管】1
接続サイズ(mm)
【フレキ】28
内容量
1個
注意
※フレキの端末処理用として使用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48573999
EA947SZ-108
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください