エスコ
単管パイプ用強力サドル
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質
鉄
ねじ穴(Φmm)
20×12
寸法(mm)
140×38×52
質量(g)
270
適合パイプ径(Φmm)
48.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48574017
EA948TF-33
48.6
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください