エスコ
アジャストベース
首振り機構(約8°)。約8°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質
【ネジ部】スチール(クロムメッキ)、【カバー】ステンレス(SUS304)、【底部】PP
耐荷重(kg)
160
ねじサイズ
M10×27
ベース高(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベース径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48574035
EA949H-7
32
オープン
¥
545
¥
600
(税込)
翌日出荷
返品不可
48574044
EA949H-8
36
オープン
¥
595
¥
655
(税込)
翌日出荷
返品不可
48574060
EA949H-9
40
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください