エスコ
アジャスターボルト(首振り/エコタイプ)
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質
【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
首振角度(°)
ベース径(Φmm)
ねじサイズ
ベース高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48574069
EA949HA-12
100
15
30
M8×20.5
10.5
オープン
¥
805
¥
886
(税込)
翌日出荷
返品不可
48574078
EA949HA-13
130
12.5
40
M10×22
13
オープン
¥
830
¥
913
(税込)
翌日出荷
返品不可
48574087
EA949HA-14
270
10
50
M12×26
16
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください