エスコ
ネームタグ
柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
材質
PE・PVC
寸法(mm)
20×60×2.5
寸法(縦×横)(mm)
60×20
リング内径(Φmm)
大:16、小:11
入数(個)
50
内容量
1袋(50個)
注意
※透明のカバーを外して、台紙に文字を書いてください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48574367
EA956VA-46
青
オープン
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
当日出荷
48574376
EA956VA-47
赤
オープン
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
当日出荷
48574385
EA956VA-48
緑
オープン
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
当日出荷
48574394
EA956VA-49
黄
オープン
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
当日出荷
48574410
EA956VA-50
白
オープン
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください