曜日別特売

メタルラックミニ用キャスター

メタルラックミニ用キャスター - エスコ

メタルラック用キャスター。

用途EA976AK-1~-3、-6~-8、-41、-46用。材質スチール、ナイロン樹脂高さ(mm)50質量(g)ストッパー付48(×2)、ストッパー無45(×2)耐荷重(kg)キャスター1個当り静止時45、キャスター1個当り走行時25キャスター径(Φmm)49ポール径(Φmm)19ねじ径(Φmm)6内容量1セット(4セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48574620EA976AK-93
オープン
1,190
1,309(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする