曜日別特売

[パイプラック用]ボード取付ジョイント

[パイプラック用]ボード取付ジョイント - エスコ[パイプラック用]ボード取付ジョイント - エスコ

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定の使用。

材質プラスチック寸法A(mm)47寸法D(mm)60.6寸法B(mm)34寸法C(mm)17外寸(mm)60.6×34×26内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48574699EA976BY-521ブラック
オープン
110
121(税込)
当日出荷
48574708EA976BY-522アイボリー
オープン
110
121(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする