エスコ
標識ポール
低重心で、安定。取っ手付きのため、ラクラク移動できます。取付穴Φ10mmの標識が取付可能。
付属品
片面取り付け用金具(EA983AE-101)×2
材質
【ポール】スチール、【ポリ台】高密度ポリエチレン
色
【キャップポール】白、【ポリ台】グレー
質量(g)
【ポール】2.6、【台】(空き)2.5、(満水)33、(満砂)54
寸法(Φ×mm)
【ポール】38.1×1800、【ポリ台】490×245
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48575110
EA983AE-106
オープン
¥
31,600
¥
34,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった