エスコ
懸垂幕
上下パイプ・ひも付。非粘着。片面印刷。全国安全週間及びその準備期間を案内するための布製垂れ幕です。
用途
当該情報の明示、啓発に。
材質
【本体】綿、【パイプ】PVC
寸法(mm)
1950×700
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48575374
EA983BD-101
全国安全週間・準備期間
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
48575390
EA983BD-102
全国労働衛生週間・準備期間
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください