エスコ
安全標識ステッカー(階段用)
粘着。英文字入。階段の通行規制、注意喚起ステッカーです。
材質
【基材】軟質塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)
100×200
入数(枚)
5
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48575444
EA983CC-166B
手すりを持って昇降しましょう
100×200
黄
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
当日出荷
48575460
EA983CC-167B
右側通行↑
100×200
青
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
当日出荷
48575469
EA983CC-168B
↑左側通行
100×200
青
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください