エスコ
ヘルメット用反射テープ
ヘルメットの形状に合わせた弓型タイプの反射式ラインテープです。反射タイプ、はく離紙付きタイプ。
用途
作業者の識別や安全確保に。
材質
【基材】反射シートテープ(アクリル系フィルム)、【粘着剤】アクリル系
寸法(mm)
20×260
入数(本)
10
内容量
1組(10本)
注意
※ヘルメット別売
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80653319
EA983GK-1【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
白
¥
1,550
¥
1,490
¥
999
アウトレット
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
48575810
EA983GK-1
-
白
オープン
取扱い終了
返品不可
48575819
EA983GK-2
-
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
48575828
EA983GK-3
-
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
48575837
EA983GK-4
-
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
48575846
EA983GK-5
-
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
48575855
EA983GK-6
-
青
¥
1,550
取扱い終了
返品不可
代引不可
48575864
EA983GK-7
-
反射青
¥
1,550
取扱い終了
返品不可
48575880
EA983GK-8
-
反射黒
¥
1,550
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください