エスコ
バルブ開閉札(ワイヤー付)
材質
【表示板】エコユニボード、【ワイヤー】ステンレス
寸法(mm)
65×65×2
色
開(青)、閉(赤)
内容量
1パック(5組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48575889
EA983HL-1B
オープン
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください