エスコ
バルブ開閉札(ワイヤー付)
両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質
【表示板】エコユニボード、【ワイヤー】ステンレス
寸法(mm)
65×65×2
内容量
1パック(5組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48575898
EA983HL-2B
開(緑)、閉(赤)
オープン
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
翌日出荷
返品不可
48575907
EA983HL-3B
開(赤)、閉(緑)
オープン
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください