エスコ
[アルミ製]バルブ開閉札(ワイヤー付)
両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質
【表示板】アルミ、【ワイヤー】ステンレス
寸法(mm)
65×65×1.5
色
開(青)、閉(赤)
内容量
1パック(5組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48575916
EA983HL-11B
オープン
¥
5,560
¥
6,116
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください