バルブ開閉札(マグネットロック/ワイヤー付)

バルブ開閉札(マグネットロック/ワイヤー付) - エスコバルブ開閉札(マグネットロック/ワイヤー付) - エスコバルブ開閉札(マグネットロック/ワイヤー付) - エスコ

両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。

材質【表示板】マグネット、【ワイヤー】ステンレス寸法(mm)50×50×1内容量1パック(5組)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48575925EA983HL-21B開(青)、閉(赤)
オープン
3,920
4,312(税込)
翌日出荷
返品不可
48575934EA983HL-22B開(赤)、閉(青)
オープン
3,920
4,312(税込)
翌日出荷
返品不可
48575950EA983HL-23B開(赤)、閉(緑)
オープン
3,920
4,312(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする