曜日別特売

セーフティーツールランヤード用アダプター

セーフティーツールランヤード用アダプター - エスコ

ステンレス、ゴム。セーフティーツールランヤード用のアダプターです。ドライバー等に組み合わせて使うことができます。ドライバーの軸部にリングを通し、ゴム製ストッパーで固定します。取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます。

仕様【最大負荷】0.3kg材質ステンレス、ゴム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48575977EA983SP-132A85.5~7.9
オープン
1,450
1,595(税込)
翌日出荷
返品不可
48575968EA983SP-131A63.9~6.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48575968EA983SP-131A70868799EA983SP-133EA983SP-131A セーフティーツールランヤード用アダプター エスコ 70868799セーフティーツールランヤード用アダプターエスコ1個
2,460
税込2,706
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする