エスコ
ポンプオイラー[亜鉛ダイカスト製]
耐衝撃性と堅牢性。
材質
【本体】亜鉛ダイカスト、【ノズル】ステンレス鋼
ノズル外径(Φmm)
6.04
吐出量(mL/ストローク)
1
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
ノズル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48576047
EA990PA-41
75×60×270
200
443
135
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
48576056
EA990PA-42
85×70×320
300
500
165
オープン
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
翌日出荷
返品不可
48576065
EA990PA-43
105×80×350
500
620
165
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください