エスコ
グリースチャージガンセット
NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。
容量(mL)
125
ノズル長(mm)
150
吐出量(mL/ストローク)
0.4
排出圧力(MPa)
最大55
筒長(mm)
190
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
【ノズル】M10×P1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48576144
EA991CG-14
オープン
¥
9,170
¥
10,087
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください