曜日別特売

計量カップ

計量カップ - エスコ

目盛付。同じ容量同士で積み重ねができます。

材質ポリプロピレン寸法(mm)150×210×215容量(L)2耐用温度(℃)-10~120目盛単位(mL)140を下限とし、20内容量1個
注意
※オイル・薬品の計量にご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48576205EA991P-2
オープン
2,320
2,552(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする