エスコ
ダンボール箱
宅配60サイズ。無地タイプ。
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
3
色
クラフト
入数(枚)
20
内寸奥行(mm)
317
内寸幅(mm)
157
外寸法・幅(mm)
160
外寸法・高さ(mm)
120
外寸法・奥行(mm)
320
ライナー
K5
内寸高さ(mm)
114
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48576318
EA995BS-70
60サイズ
60
320×160×120
317×157×114
B
オープン
¥
3,160
¥
3,476
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る