エスコ
ダンボール箱
宅配100サイズ。
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
10
容量(L)
17
内寸奥行(mm)
454
内寸幅(mm)
244
外寸法・幅(mm)
250
外寸法・高さ(mm)
170
外寸法・奥行(mm)
460
ライナー
K5
内寸高さ(mm)
161
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48576327
EA995BS-101
100サイズ
88
460×250×170
454×244×161
A
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る