曜日別特売

エアーダスター用広範囲ノズル

エアーダスター用広範囲ノズル - エスコ

通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能となります。ワークまでの距離は80mm以内を推奨します。間欠波動による効果でエア衝撃を繰り返しますので、窪みに溜まった水などを叩き出すことができます。

取付ねじG1/8材質快削アルミニウム合金穴径(Φmm)2.5ノズル長(mm)44パイプ径(Φmm)26.3エア噴出量(L/min)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
穴径(Φmm)
エア噴出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48576424EA123AM-110442.5300
オープン
4,640
5,104(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする